アイテム価格 | エンジン負荷平準化スリング |
アタッチメントタイプ | クロスバーと(2)スリングフック |
チェーンサイズ | 1 / 4 " |
色 | ブルー、グレー |
終了 | Painted |
グレード | 50 |
長さ | 1.5ft。 |
材料 | 鋼 |
チェーンの数 | 4 |
全体的なリーチ | 1-1 / 2フィート |
単一容量 | 1500ポンド |
スリングタイプ | フック付きレベリングバー |
作業負荷限界 | 1500ポンド |
船の重量(kg) | 5.94 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 20.57 |
HSコード | 8431100010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。