入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水ノズル |
色 | 真鍮 |
接続 | Ght |
構造 | 真鍮 |
設計 | ツイスト |
フロー制御 | ツイスト |
注ぐ速さ | 2.5〜5.0 gpm |
長さ | 3.625 " |
マックス。 圧力 | 60のプサイ |
マックス。 温度 | 100度F |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8481801050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。