入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トルクレンチヘッド |
ドライブサイズ | 9 x 12 mm |
ヘッド素材 | クロムバナジウム鋼 |
ヘッド形式 | オープンエンド |
材料 | いも虫 |
マックス トルク | 94フィートポンド |
オフセット | 0度 |
全体の長さ(Overall Length) | 1 4 / 5 " |
サイズ | 18 mm |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 3.91 |
船幅(cm) | 2.01 |
HSコード | 8204110030 |
プロダクト | モデル | ヘッド素材 | ヘッド形式 | 材料 | マックス トルク | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19ZC56 | 合金鋼 | ラウンドラチェット | 合金鋼 | 55フィートポンド | 1 4 / 5 " | 1 / 4 " | ¥3,068 | ||
19ZC57 | 合金鋼 | ラウンドラチェット | 合金鋼 | 178フィートポンド | 2" | 3 / 8 " | ¥3,559 | ||
19ZC58 | 合金鋼 | ラウンドラチェット | 合金鋼 | 295フィートポンド | 2" | 1 / 2 " | ¥3,795 | ||
19ZC63 | クロムバナジウム鋼 | オープンエンド | いも虫 | 7フィートポンド | 1.5 " | 7 mm | ¥1,566 | ||
19ZC64 | クロムバナジウム鋼 | オープンエンド | いも虫 | 10フィートポンド | 1.5 " | 8 | ¥1,566 | ||
19ZC65 | クロムバナジウム鋼 | オープンエンド | いも虫 | 14フィートポンド | 1.5 " | 9 | ¥1,566 | ||
19ZC66 | クロムバナジウム鋼 | オープンエンド | いも虫 | 18フィートポンド | 1 3 / 5 " | 10 | ¥2,830 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。