入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッテリージャンパーケーブル |
接続材料 | 銅 |
絶縁タイプ | TPR |
長さ | 120 " |
最大アンペア | 302 |
マックス。 温度 | 150度F |
最大電圧 | 60V |
ワイヤー色 | ブラック |
ワイヤーサイズ | 4 / 0ga。 |
船の重量(kg) | 3.07 |
船高(cm) | 49.53 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 2.29 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。