アイテム価格 | 手動油圧ポンプ |
ステージ数 | 2 |
全体の高さ | 6 2 / 5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19 4 / 5 " |
全幅 | 4.75 " |
ポートサイズ | 3 / 8 "NPT |
ポンプ材料 | アルミ |
貯水池容量 | 61cu。 に。 |
船の重量(kg) | 7.38 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 67.31 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8413200000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。