定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WESTWARD 13H734 チャッキングリーマー ミリサイズ 11 | AA4XQW

WESTWARD 13H734 チャッキングリーマー ミリサイズ 11

在庫あり
アイテム: AA4XQW モデル:13H734

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,302 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemチャッキングリーマー
面取り(Deg。)45
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.4331 "
寸法タイプメトリック
終了明るい
フルートの長さ1.75 "
左手/右手右手切断
材料HSS
メートルサイズ11 mm
フルートの数6
全体の長さ(Overall Length)7"
シャンクラウンドシャンク
シャンク径切断径より若干小さい
シャンクサイズ0.433 "
シャンクタイプストレート
サイズ11 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)17.78
船幅(cm)2.03
HSコード8207600035
原産国IN

製品バリエーション

プロダクトモデルメートルサイズXNUMX進数に相当寸法タイプモールステーパーフルートの数全体の長さ(Overall Length)シャンクシャンクサイズ価格
WESTWARD 11V308 チャッキング リーマー 1/32 インチ ストレート フルート | AA3UJZ 11V308-0.0312 "分数インチ-32.5 "ラウンドシャンク0.031 "¥1,474
WESTWARD 11V313 チャッキング リーマー 7/64 インチ ストレート フルート | AA3UKE 11V313-0.1094 "分数インチ-43.5 "ラウンドシャンク0.109 "¥4,770
WESTWARD 11V314 チャッキングリーマー 1/8 インチ ストレートフルート | AA3UKF 11V314-0.125 "分数インチ-43.5 "ラウンドシャンク0.125 "¥3,310
WESTWARD 11V315 チャッキング リーマー 9/64 インチ ストレート フルート | AA3UKG 11V315-0.1406 "分数インチ-44"ラウンドシャンク0.14 "¥5,673
WESTWARD 11V316 チャッキング リーマー 5/32 インチ ストレート フルート | AA3UKH 11V316-0.1562 "分数インチ-44"ラウンドシャンク0.156 "¥5,673
WESTWARD 11V318 チャッキングリーマー 3/16 インチ ストレート フルート | AA3UKK 11V318-0.1875 "分数インチ-64.5 "ラウンドシャンク0.187 "¥6,375
WESTWARD 11V322 チャッキングリーマー 1/4 インチ ストレート フルート | AA3UKP 11V322-0.25 "分数インチ-66"ラウンドシャンク0.25 "¥3,952

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WESTWARD 13H734 チャッキングリーマー ミリサイズ 11
¥8,302 /単価