入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ギザギザこて |
Handle | PP / TPR |
ハンドルデザイン | ソフトグリップ |
ハンドル径 | 1-1 / 4インチ |
ハンドルの長さ | 5" |
長さ | 6" |
材料 | 高炭素鋼 |
ノッチタイプ | 正方形である |
タイプ | 2面 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8205595510 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ハンドルデザイン | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13A631 | クッショングリップ | 11 " | 4.5 " | ¥3,655 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。