入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガーデンスペード |
ブレードの長さ | 12 " |
ブレード材質 | 鋼 |
ブレード幅 | 7.25 " |
ゲージ | 14ガリウム |
ハンドルの長さ | 46.75 " |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ハンドルタイプ | ストレート |
船の重量(kg) | 2.5 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 148.08 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8201100000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ブレード幅 | ハンドルの長さ | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4LVR9 | 6.75 " | 30 " | アッシュ | Dグリップ | ¥8,168 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。