WESTWARD 12U497 トレンチング ショベル 5x11-3/4 インチ ブレード
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
アイテム価格 | トレンチャーショベル |
ブレードの長さ | 11.25 " |
ブレード材質 | 鋼 |
ブレードタイプ | Vタイプ |
ブレード幅 | 5" |
色 | ブラック |
ゲージ | 14ガリウム |
ハンドルの長さ | 48 " |
ハンドル材料 | ハードウッド |
ハンドルタイプ | ストレート |
船の重量(kg) | 1.94 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 149.35 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8201100000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ブレード幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
12U496 | 4" | ¥11,900 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。