入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ナットドライバー |
ブレード材質 | クロムメッキ50BV30合金鋼 |
色 | ブルーw /ブラックグリップ |
カラーコード | レッド |
Handle | アセテート、クッショングリップ |
ハンドルの色 | ブルーとブラックグリップ |
ハンドルデザイン | クッショングリップ |
ハンドル材料 | アセテート |
16進法 | 1 / 4 " |
六角サイズ | 1 / 4 " |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 7.375 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャフト | 中空3 "深さ |
シャンク | ラウンド |
シャンクの長さ | 3" |
シャンク素材 | 鋼 |
シャンクタイプ | 中空ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 六角サイズ | ブレード材質 | 色 | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | シャフト | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10J237 | ナットドライバー | 11 / 32 " | クロムメッキ50BV30合金鋼 | ブルーw /ブラックグリップ | 7.25 " | SAE | 中空3 "深さ | 3" | ¥1,617 | ||
10J242 | ナットドライバー | 5.5 mm | クロムメッキ50BV30合金鋼 | ブルーw /ブラックグリップ | 7.25 " | メトリック | 中空3 "深さ | 3" | ¥529 | ||
10J250 | ナットドライバーセット | 1/4 "、5/16" | 鋼 | - | - | SAE | クロムメッキ中空 | 1.5 " | ¥1,083 | ||
10J251 | ナットドライバー | 1 / 4 " | クロムメッキ50BV30合金鋼 | ブルーw /ブラックグリップ | 3.25 " | SAE | コールテン | 1.5 " | ¥444 | ||
10J265 | ナットドライバー | 1 / 2 " | クロムメッキ50BV30合金鋼 | ブルーとブラックグリップ | 10 5 / 16 " | SAE | 中空3 "深さ | 6" | ¥858 | ||
10J290 | ナットドライバー | 11 / 32 " | クロムメッキ50BV30合金鋼 | ブルーw /ブラックグリップ | 7.375 " | SAE | 中空3 "深さ | 3" | ¥1,999 | ||
10J304 | ナットドライバー | 12.0 mm | クロムメッキ50BV30合金鋼 | ブルーw /ブラックグリップ | 7.375 " | メトリック | 中空3 "深さ | 3" | ¥2,416 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。