WESTWARD 10G165 手押し車 ポリプロピレン 8 立方フィート 空気圧
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
アイテム価格 | 手押し車 |
車軸径 | 3 / 4 " |
容量 | 8 cu。 ft。 |
ハンドル | ハードウッド |
ホイールの数 | 2 |
ホイール直径 | 15.5 " |
ホイール素材 | ルーバー、スチール |
ホイールタイプ | ニューマチック |
ホイールの幅 | 3 / 5 " |
船の重量(kg) | 24.98 |
船高(cm) | 111.25 |
船の長さ(cm) | 90.42 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ホイール素材 | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
20KP46 | ゴム、鋼 | 3.375 " | ¥52,275 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。