入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 3 / 4 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | 完全に磨かれた |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 1 / 16 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 27 mm |
ソケットの深さ | スタンダード |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.8 |
船の長さ(cm) | 5.2 |
船幅(cm) | 3.8 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | TW |
モデル | 終了 | 材料 | ポイント数 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E316 | 完全に磨かれた | 合金鋼 | 6 | 2" | 19 mm | スタンダード | ¥1,959 | |
10E317 | 完全に磨かれた | 合金鋼 | 6 | 2" | 21 mm | スタンダード | ¥1,974 | |
10E318 | 完全に磨かれた | 合金鋼 | 6 | 2" | 22 mm | スタンダード | ¥1,969 | |
10E319 | 完全に磨かれた | 合金鋼 | 6 | 2" | 23 mm | スタンダード | ¥646 | |
10E320 | 完全に磨かれた | 合金鋼 | 6 | 2" | 24 mm | スタンダード | ¥2,010 | |
10E321 | 完全に磨かれた | 合金鋼 | 6 | 2 1 / 16 " | 26 mm | スタンダード | ¥724 | |
10E323 | 完全に磨かれた | 合金鋼 | 6 | 2 1 / 16 " | 28 mm | スタンダード | ¥748 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。