入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | フルポリッシュ |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 12 |
全体の長さ(Overall Length) | 1 23 / 32 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 31 mm |
ソケットの深さ | スタンダード |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 4.4 |
船の長さ(cm) | 3.88 |
船幅(cm) | 3.88 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | TW |
モデル | 終了 | 材料 | ポイント数 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E229 | フルポリッシュ | 合金鋼 | 6 | 3.031 " | 11 | 深い | ¥994 | |
10E251 | フルポリッシュ | 合金鋼 | 12 | 1.5 " | 9 | スタンダード | ¥418 | |
10E252 | フルポリッシュ | 合金鋼 | 12 | 1.5 " | 20 mm | スタンダード | ¥1,785 | |
10E253 | フルポリッシュ | 合金鋼 | 12 | 1.5 " | 21 mm | スタンダード | ¥1,848 | |
10E254 | フルポリッシュ | 合金鋼 | 12 | 1.625 " | 23 mm | スタンダード | ¥822 | |
10E255 | フルポリッシュ | 合金鋼 | 12 | 1.625 " | 25 mm | スタンダード | ¥246 | |
10E257 | フルポリッシュ | 合金鋼 | 12 | 1 23 / 32 " | 28 mm | スタンダード | ¥295 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。