入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 取付ベース |
色 | ブラック |
直径 | 2.75 " |
高さ | 1.875 " |
住宅資材 | プラスチック |
長さ | 1.875 " |
最大動作温度。 | -4〜122度F |
評価 | IP65、NEMA 4X |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8531909000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
640-800-00 | 1" | 1" | ¥7,288 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。