WELDBENDCORP。090-060-050同心レデューサー炭素鋼1506psi
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
アイテム価格 | 同心レジューサー |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
CLASS | STD |
コンプライアンス | A234WPB |
接続タイプ | バットウェルド |
マックス。 圧力 | 1506のプサイ |
パイプサイズ | 6 "×5」 |
温度。 範囲 | -20度から650度F |
船の重量(kg) | 3.42 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 7307933040 |
モデル | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
090-030-020 | STD | 2240のプサイ | 3 "×2」 | ¥26,203 | |
091-030-022 | XS | 3178のプサイ | 3 "x 2-1 / 2" | ¥29,454 | |
091-040-030 | XS | 2751のプサイ | 4 "×3」 | ¥37,563 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。