入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャップ |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
CLASS | STD |
コンプライアンス | A234WPB |
接続タイプ | バットウェルド |
マックス。 圧力 | 2240のプサイ |
パイプサイズ | 3" |
温度。 範囲 | -20度から650度F |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 7307933040 |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
080-020-000 | 2360のプサイ | 2" | ¥8,784 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。