WELDBENDCORP。012-060-000短半径エルボ炭素鋼1506psi
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 短半径エルボ90度 |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
CLASS | STD |
コンプライアンス | A234WPB |
接続タイプ | バットウェルド |
マックス。 圧力 | 1506のプサイ |
パイプサイズ | 6" |
温度。 範囲 | -20度から650度F |
船の重量(kg) | 7.52 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 7307933040 |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
012-020-000 | 2360のプサイ | 2" | ¥23,587 | ||
012-040-000 | 1895のプサイ | 4" | ¥57,241 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。