WELCH 3061-01 真空ポンプ、入口サイズ 5/8 インチ NPT、13/32 HP、5/8 インチ NPT 出口
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空ポンプ |
設計 | オイルレス |
フリーエアCFM @ 0インチ水銀 | 4.2 |
フリーエアCFM @ 0 PSI | 4.2 |
全負荷アンペア | 5.3 |
HP | 13/32 |
Hz | 60 |
入口サイズ | 5 / 8 "NPT |
最大真空 | 29.9 "Hg |
コンセントサイズ | 5 / 8 "NPT |
全体の高さ | 6.1 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18.2 " |
全幅 | 9.1 " |
相 | 1 |
RPM | 1740 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 12.33 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
3041-01 | ¥759,815 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。