入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブブラシ |
ブラシ径 | 0.75 " |
ブラシの長さ | 2 1 / 2 " |
材料を埋める | ステンレス鋼 |
マックス。 RPM | 2000 RPM |
操作タイプ | 出力 |
全体の長さ(Overall Length) | 5 1 / 2 " |
シャンクサイズ | 0.25 " |
線径 | 0.006 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | ブラシ径 | ブラシの長さ | 材料を埋める | 操作タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | 線径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91014 | 0.625 " | 1" | 鋼 | 出力 | 3 1 / 2 " | 0.187 " | 0.005 " | ¥1,423 | ||
91016 | 0.875 " | 1" | 鋼 | 出力 | 3 1 / 2 " | 0.218 " | 0.006 " | ¥1,578 | ||
91021 | 0.75 " | 2 1 / 2 " | 鋼 | 出力 | 5 1 / 2 " | 0.25 " | 0.006 " | ¥4,128 | ||
91023 | 0.875 " | 2 1 / 2 " | 鋼 | 出力 | 5 1 / 2 " | 0.25 " | 0.006 " | ¥4,222 | ||
91031 | 0.375 " | 1" | ステンレス鋼 | 出力 | 3 1 / 2 " | 0.125 " | 0.004 " | ¥1,557 | ||
91036 | 1" | 1" | ステンレス鋼 | 出力 | 3 1 / 2 " | 0.25 " | 0.008 " | ¥1,785 | ||
91055 | 0.25 " | 2" | ナイロン | マニュアル | 6 1 / 4 " | 0.093 " | 0.005 " | ¥495 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。