入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーバーマウントフラップディスク |
研磨材 | ジルコニウム酸化アルミニウム |
バッキング材 | フェノール |
バッキングウェイト | X |
ディスク径 | 6" |
ディスクの種類 | 29タイプ |
グレード | M |
グリット | 80 |
マックス。 RPM | 10,200 |
取り付けサイズ | 7 / 8 " |
全体的なディスクタイプ | 29タイプ |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 研磨材 | バッキング材 | マックス。 RPM | 取付穴サイズ | 取り付けサイズ | 全体的なディスクタイプ | バッキングウェイト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50016 | アーバーマウントフラップディスク | ジルコニウム酸化アルミニウム | 複合 | 12,000 | - | 5 / 8-11 | 29タイプ | Y | ¥3,997 | ||
50004 | アーバーマウントフラップディスク | ジルコニウム酸化アルミニウム | 複合 | 13,000 | - | 7 / 8 " | 29タイプ | Y | ¥2,807 | ||
50008 | アーバーマウントフラップディスク | ジルコニウム酸化アルミニウム | 複合 | 13,000 | - | 5 / 8-11 | 29タイプ | Y | ¥3,255 | ||
50520 | アーバーマウントフラップディスク | ジルコニウム酸化アルミニウム | アルミニウム | 13,000 | - | 5 / 8-11 | 29タイプ | - | ¥3,929 | ||
50545 | アーバーマウントフラップディスク | ジルコニウム酸化アルミニウム | アルミニウム | 8600 | - | 5 / 8-11 | 29タイプ | - | ¥4,683 | ||
50810 | アーバーマウントフラップディスク | ジルコニウム酸化アルミニウム | フェノール | 12,000 | - | 5 / 8-11 | 27タイプ | X | ¥3,565 | ||
50845 | アーバーマウントフラップディスク | ジルコニウム酸化アルミニウム | フェノール | 8600 | - | 5 / 8-11 | 27タイプ | X | ¥5,518 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。