入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラップディスク |
研磨材 | セラミック |
ディスク径 | 4.5 " |
ディスクの種類 | 29タイプ |
グレード | M |
グリット | 60 |
マックス。 RPM | 13,000 |
取付穴サイズ | 5 / 8」-11 |
UPC | 012382501051 |
船の重量(kg) | 0.75 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 8.08 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 研磨材 | バッキング材 | マックス。 RPM | 取付穴サイズ | 取り付けサイズ | 全体的なディスクタイプ | バッキングウェイト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50014 | アーバーマウントフラップディスク | ジルコニウム酸化アルミニウム | 複合 | 12,000 | - | 5 / 8-11 | 29タイプ | Y | ¥3,997 | ||
50002 | アーバーマウントフラップディスク | ジルコニウム酸化アルミニウム | 複合 | 13,000 | - | 7 / 8 " | 29タイプ | Y | ¥2,807 | ||
50003 | アーバーマウントフラップディスク | ジルコニウム酸化アルミニウム | 複合 | 13,000 | - | 7 / 8 " | 29タイプ | Y | ¥2,807 | ||
50006 | アーバーマウントフラップディスク | ジルコニウム酸化アルミニウム | 複合 | 13,000 | - | 5 / 8-11 | 29タイプ | Y | ¥3,149 | ||
50007 | アーバーマウントフラップディスク | ジルコニウム酸化アルミニウム | 複合 | 13,000 | - | 5 / 8-11 | 29タイプ | Y | ¥3,149 | ||
50519 | アーバーマウントフラップディスク | ジルコニウム酸化アルミニウム | アルミニウム | 13,000 | - | 5 / 8-11 | 29タイプ | - | ¥3,572 | ||
50808 | アーバーマウントフラップディスク | ジルコニウム酸化アルミニウム | フェノール | 12,000 | - | 5 / 8-11 | 27タイプ | X | ¥3,565 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。