入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップブラシ |
アーバーホール | 5 / 8」-11 |
ブラシ径 | 3.5 " |
材料を埋める | 炭素鋼 |
マックス。 RPM | 9000 |
装着タイプ | スレッドアーバー |
トリムの長さ | 1.25 " |
線径 | 0.014 " |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 9603500000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | トリムの長さ | アーバーホール | ブラシ径 | 線径 | 材料を埋める | グリット | アイテム価格 | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14506 | 1.25 " | 5 / 8」-11 | 6" | 0.040 / 80 " | シリコンカーバイド | 80 | カップブラシ | 6600 | ¥32,096 | ||
14403 | 1.25 " | アーバーホールなし | 2.75 " | 0.035 / 180 " | ナイロックス | 180 | カップブラシ | 6000 | ¥13,523 | ||
14413 | 1.5 " | 5 / 8」-11 | 3.5 " | 0.035 / 180 " | ナイロックス | 180 | カップブラシ | 12,000 | ¥19,516 | ||
14576 | 1.25 " | 5 / 8」-11 | 5" | 0.040 / 120 " | ナイロックス | 120 | カップブラシ | 8000 | ¥31,203 | ||
12766 | - | - | - | - | - | - | カップブラシ | - | ¥14,520 | ||
91233 | - | - | - | - | - | - | ミニチュアカップブラシ | - | ¥1,882 | ||
14317 | - | - | - | - | - | - | 圧着ワイヤーカップブラシ | - | ¥5,775 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。