入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーホイールブラシ |
アーバーホール | 2" |
剛毛タイプ | 圧着ワイヤ |
ブラシ径 | 10 " |
フェイス幅 | 1.125 " |
材料を埋める | 炭素鋼 |
マックス。 RPM | 3600 |
装着タイプ | Arbor |
トリムの長さ | 3" |
線径 | 0.02 " |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 9603500000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。