アイテム価格 | IEEE841モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム(R) |
フレーム | 447 / 9T |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 501 |
HP | 450 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 46 11 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | IEEEモーター |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | リジッドベース |
銘板の回転数 | 1800 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 57.187 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 3.375 " |
軸長 | 8.5 " |
電圧 | 460 |
保証 | 5 年 |
船の重量(kg) | 1610.1 |
船高(cm) | 94.74 |
船の長さ(cm) | 145.03 |
船幅(cm) | 107.19 |
HSコード | 8501538040 |
原産国 | BR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。