WEG 10018OT3E404T モーター、3 相、100 馬力、1780 208-230/460V、効率 95.4
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム(R) |
フレーム | 404T |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 254-230/115 |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアム評価 |
HP | 100 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 26.875 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 1780 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 34.125 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 2.875 " |
軸長 | 7.25 " |
電圧 | 208-230/460 |
保証 | 3 年 |
船の重量(kg) | 543.15 |
船高(cm) | 72.2 |
船の長さ(cm) | 100 |
船幅(cm) | 82.2 |
HSコード | 8501528040 |
原産国 | BR |
モデル | 公称効率 | フレーム | 全負荷アンペア | 全体の長さ(Overall Length) | RPMグループ | RPM範囲 | 軸径 | 軸長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01518OT3H254TC | 視聴者の38%が | 254TC | 14.9 | 20 11 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.625 " | 4" | ¥312,778 | |
02018OT3E256TC | 視聴者の38%が | 256TC | 25.0 | 22.375 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.625 " | 4" | ¥373,171 | |
02018OT3H256TC | 視聴者の38%が | 256TC | 20.0 | 22.375 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.625 " | 4" | ¥399,338 | |
02518OT3E284TC | 視聴者の38%が | 284TC | 29.9 | 23.38 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.875 " | 4.625 " | ¥480,885 | |
02518OT3H284TC | 視聴者の38%が | 284TC | 23.9 | 23.38 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.875 " | 4.625 " | ¥534,040 | |
03018OT3E286TC | 視聴者の38%が | 286TC | 35.4 | 24.875 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.875 " | 4.625 " | ¥558,411 | |
03018OT3H286TC | 視聴者の38%が | 286TC | 28.3 | 24.875 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.875 " | 4.625 " | ¥618,398 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。