WEG 10009EP3E445T-W22 電動モーター、100HP、60Hz、885 Rpm

アイテム: BB7BQN モデル: 10009EP3E445T-W22

入手する 5月 22, Wednesday

見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item電気モーター

発送情報:

船の重量(kg) 719.55

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
WEG 10018OP3G404JP 電動モーター、100HP、60Hz、1775 Rpm | BA9QLC 10018OP3G404JP-
見積依頼
WEG 10012ET3ECT444T 電気モーター、100HP、60Hz、1190 Rpm | BB2GNL 10012ET3ECT444T-
見積依頼
WEG 10036OP3E365JP 電動モーター、100HP、60Hz、3560 Rpm | BB4JBM 10036OP3E365JP-
見積依頼
WEG 10012ES3EOW445T 電気モーター、100HP、60Hz、1130 Rpm | BB4TQY 10012ES3EOW445T-
見積依頼
WEG 10036EP3E405HP 電気モーター、100HP、60Hz、3550 Rpm | BB4VVM 10036EP3E405HP¥1,452,212
WEG 10036EP3E405HPH 電動モーター、100HP、60Hz、3550 Rpm | BB6HYD 10036EP3E405HPH-
見積依頼
WEG 10036OP3V365JPV 電動モーター、100HP、60Hz、3560 Rpm | BB6RCB 10036OP3V365JPV-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WEG 10009EP3E445T-W22 電動モーター、100HP、60Hz、885 Rpm