WEG 02036OT3E254JM-S ポンプ モーター、3 相、20 馬力、254/6jm 23.8a
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
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム |
フレーム | 254 / 6JM |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 52.6-47.6/23.8 |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアム評価 |
HP | 20 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 16 23 / 32 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | JMスレッド |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 密結合ポンプ |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 3520 |
公称効率 | 91.0 |
全体の長さ(Overall Length) | 21 31 / 32 " |
相 | 3 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.25 " |
軸長 | 5.25 " |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 88.2 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8501524000 |
モデル | 長さの少ないシャフト | 効率グループ | フレーム | 最大周りの派遣社員。 | モーターアプリケーション | モーター設計 | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00118OT3E143JM-S | 9.593 | NEMAプレミアム | 143 / 5JM | 40度C | パンプス | 3-Phase | 1760 | 85.5 | ¥128,095 | |
00156OT3E143JM-S | 9.593 | NEMAプレミアム | 143 / 5JM | 40度C | パンプス | 3-Phase | 3495 | 84.0 | ¥155,656 | |
00158OT3E145JM-S | 10.375 " | NEMAプレミアム | 143 / 5JM | 40度C | パンプス | 3-Phase | 1755 | 86.5 | ¥144,990 | |
00218OT3E145JM-S | 10.375 " | NEMAプレミアム | 143 / 5JM | 40度C | パンプス | 3-Phase | 1745 | 86.5 | ¥155,768 | |
00318OT3E182JM-S | 12 17 / 32 " | NEMAプレミアム | 182 / 4JM | 40度C | パンプス | 3-Phase | 1765 | 89.5 | ¥172,246 | |
00336OT3E145JM-S | 10.375 " | NEMAプレミアム | 143 / 5JM | 40度C | パンプス | 3-Phase | 3475 | 85.5 | ¥171,840 | |
00518OT3E184JM-S | 13-45/64 | NEMAプレミアム | 182 / 4JM | 40度C | パンプス | 3-Phase | 1750 | 89.5 | ¥223,120 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。