WEG 01036ET3E215JP-W22 ポンプモーター、三相、3馬力、10 3530-208/230V、460jp
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
ベアリング | やりがいのあるボール |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
フレーム | 215JP |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 25.7-23.2/11.6 |
HP | 10 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | 1000:1可変、20:1一定トルク |
長さの少ないシャフト | 16.187 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | JPスレッド |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 廃水 |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | 顔/ベース |
銘板の回転数 | 3530 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 24 1 / 16 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 1.25 " |
軸長 | 7.875 " |
シャフトタイプ | JPスレッド |
熱保護 | なし |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 85.5 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | MX |
モデル | RPM範囲 | フレーム | 全負荷アンペア | 軸径 | 軸長 | 電圧 | HP | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00118ET3E143JP-W22 | 1701-1800 | 143JP | 3.15-2.85/1.43 | 7 / 8 " | 7.187 " | 208-230/460 | 1 | 10.187 " | ¥169,169 | |
00156ET3E143JP-W22 | 3001-3600 | 143JP | 4.20-3.82/1.91 | 7 / 8 " | 7.187 " | 208-230/460 | 1.5 | 10.187 " | ¥180,059 | |
00158ET3E145JP-W22 | 1701-1800 | 145JP | 4.36-4.04/2.02 | 7 / 8 " | 7.187 " | 208-230/460 | 1.5 | 11.187 " | ¥192,576 | |
00236ET3E145JP-W22 | 3001-3600 | 145JP | 5.60-4.06/2.53 | 7 / 8 " | 7.187 " | 208-230/460 | 2 | 11.187 " | ¥199,966 | |
00218ET3E145JP-W22 | 1701-1800 | 145JP | 5.77-5.22/2.61 | 7 / 8 " | 7.187 " | 208-230/460 | 2 | 11.187 " | ¥210,808 | |
00336ET3E182JP-W22 | 3001-3600 | 182JP | 8.1-7.26/3.63 | 7 / 8 " | 7.187 " | 208-230/460 | 3 | 11.875 " | ¥267,104 | |
00318ET3E182JP-W22 | 1701-1800 | 182JP | 8.58-7.76/3.88 | 7 / 8 " | 7.187 " | 208-230/460 | 3 | 11.875 " | ¥255,061 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。