WEG 00718OP3E213JMV 電動モーター、7.5Hp、60Hz、1755 Rpm

アイテム: BB7CUL モデル:00718OP3E213JMV

入手する 5月 21, 火曜日

見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item電気モーター

発送情報:

船の重量(kg) 32.4

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
WEG 00718OT3E213T 電気モーター、7.5HP、60Hz、1760 Rpm | BA9XXV 00718OT3E213T-
見積依頼
WEG 00736EP3E213JM-W22 電動モーター、7.5Hp、60Hz、3510 Rpm | BA9ZYG 00736EP3E213JM-W22-
見積依頼
WEG 00736OT3E184T 電気モーター、7.5 馬力、60 Hz、3480 rpm | BB2DGH 00736OT3E184T-
見積依頼
WEG 00718OT3E213JP 電動モーター、7.5馬力、1800 Rpm | BB2UMD 00718OT3E213JP¥144,182
見積依頼
WEG 00718OT3E213TC 電動モーター、7.5Hp、60Hz、1760 Rpm | BB2VJV 00718OT3E213TC-
見積依頼
WEG 00736ES1E213TC 電動モーター、7.5Hp、60Hz、3600 Rpm | BB2WCL 00736ES1E213TC-
見積依頼
WEG 00712ET3ECT254T 電気モーター、7.5Hp、60Hz、1170 Rpm | BB3GTY 00712ET3ECT254T-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WEG 00718OP3E213JMV 電動モーター、7.5Hp、60Hz、1755 Rpm