WEG 00536OT3E182JP-S ポンプモーター、5 馬力、3510 182/4JP 6.10A
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
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMA プレミアム効率 |
フレーム | 182 / 4JP |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 13.5-12.2/6.1 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 12.156 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | ポンプ |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | JPスレッド |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 密結合ポンプ |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 3510 |
公称効率 | 86.5 |
数 | CC029A |
全体の長さ(Overall Length) | 19 21 / 64 " |
相 | 3 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 7.156 " |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 34.7 |
船高(cm) | 28.7 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 39.12 |
モデル | 銘板の回転数 | 効率グループ | フレーム | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPM範囲 | 軸径 | 軸長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00156OT3E143JP-S | 3495 | NEMAプレミアム | 143 / 5JP | 84.0 | 16 25 / 32 " | 3001-3600 | 7 / 8 " | 7.156 " | ¥141,684 | |
00158OT3E145JP-S | 1755 | NEMAプレミアム | 143 / 5JP | 86.5 | 17 35 / 64 " | 1701-1800 | 7 / 8 " | 7.156 " | ¥146,431 | |
00518OT3E184JP-S | 1750 | NEMAプレミアム | 182 / 4JP | 89.5 | 20.875 " | 1701-1800 | 7 / 8 " | 7.156 " | ¥198,670 | |
00718OT3E213JP-S | 1760 | NEMAプレミアム | 213 / 5JP | 91.0 | 21 9 / 16 " | 1701-1800 | 1.25 " | 7 29 / 32 " | ¥290,685 | |
01018OT3E215JP-S | 1760 | NEMAプレミアム | 213 / 5JP | 91.7 | 22.75 " | 1701-1800 | 1.25 " | 7 29 / 32 " | ¥320,632 | |
01536OT3E215JP-S | 3525 | NEMAプレミアム | 213 / 5JP | 90.2 | 22.75 " | 3001-3600 | 1.25 " | 7 29 / 32 " | ¥389,427 | |
01518OT3E254JP-S | 1760 | NEMAプレミアム | 254 / 6JP | 93.0 | 24 27 / 32 " | 1701-1800 | 1.25 " | 5.25 " | ¥457,837 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。