WEG 00436OS1DCDG56HZ エアコンプレッサーモーター、4 馬力、3440 Rpm 230v 56hz
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧縮機モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが含まれています | 有り |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 56HZ |
全負荷アンペア | 16.5 |
HP | 4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 空気圧縮機 |
モーター設計 | コンデンサ-開始/実行 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーター熱保護 | マニュアル |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 3440 |
全体の長さ(Overall Length) | 14.25 " |
相 | 1 |
回転 | 反時計回り |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 2.25 " |
熱保護 | マニュアル |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 19.98 |
船高(cm) | 25.65 |
船の長さ(cm) | 43.69 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | BR |
プロダクト | モデル | フレーム | 全負荷アンペア | HP | 銘板の回転数 | 全体の長さ(Overall Length) | 稼働率 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00636OS1XCD182 / 4Y | 182 / 4Y | 23.0 | 6.5 | 3510 | 15 11 / 16 " | 1.0 | 240 | ¥136,437 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。