WEG 00318XT3E182TC-I 電動モーター、3馬力

アイテム: BB8XJG モデル:00318XT3E182TC-I
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item電気モーター

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
WEG 00318OP3E182JM 電動モーター、3Hp、60Hz、1760 Rpm | BA9UYV 00318OP3E182JM-
見積依頼
WEG 00336OS1DJPR56C 電気モーター、3 馬力、3600 rpm | BB2ENZ 00336OS1DJPR56C¥62,052
WEG 00318EP3EBM182T 電動モーター、3Hp、60Hz、1760 Rpm | BB2JRX 00318EP3EBM182T-
見積依頼
WEG 00318ET3ERS182TC 電動モーター、3Hp、60Hz、1760 Rpm | BB2LBJ 00318ET3ERS182TC-
見積依頼
WEG 00318OT3E182TC 電動モーター、3 馬力、1800 rpm | BB2LEP 00318OT3E182TC-
見積依頼
WEG 00318EP3E182JP-W22 電動モーター、3Hp、60Hz、1760 Rpm | BB2QMC 00318EP3E182JP-W22¥116,506
WEG 00318ET3EPM182/4Y 電気モーター、3 馬力、1800 rpm | BB2WCK 00318ET3EPM182/4Y¥94,622

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WEG 00318XT3E182TC-I 電動モーター、3馬力