入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 男性ブランチティー |
接続 | 圧縮ナイロンチューブ |
材料 | 真鍮 |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
圧力 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -40から200 F |
番手 | 3 / 8-18 |
管のサイズ | 1/2 "から3/8" |
タイプ | 男性 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7412200015 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 接続 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1872X6X6 | クイックコネクト | 3 / 8 " | ¥6,948 | ||
1472X6、6X6、XNUMXXXNUMX | 圧縮ナイロンチューブ | 3 / 8 " | ¥4,972 | ||
1472X8 | 圧縮ナイロンチューブ | 1 / 2 " | ¥6,028 | ||
1372X6、6X6、XNUMXXXNUMX | 圧縮銅管 | 3 / 8 " | ¥5,123 | ||
1372X8 | 圧縮銅管 | 1 / 2 " | ¥7,199 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。