WATTS WTD-600 1/2 熱力学スチーム トラップ、1/2 インチ入口、600 Psi 蒸気圧
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蒸気トラップ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | プレゼンテーション |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 800度F |
マックス。 圧力 | 600のプサイ |
最大蒸気圧 | 600 psi |
マックス。 温度 | 800度F |
製造元シリーズ | WTD |
コンセント接続 | おねじ |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | おねじ |
作動圧力 | 3.5のプサイ |
モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
WTD-600 3/8 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥77,248 | 見積依頼
|
WTD-600 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥100,408 | 見積依頼
|
WTD-600 1 | 1" | 1" | ¥152,116 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。