WATTS U800M4-FR 1耐圧真空ブレーカー、1インチサイズ、ブロンズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力真空ブレーカー |
逆流防止タイプ | 真空遮断弁 |
ボディフィニッシュ | ブロンズ |
ボディ材質 | ブロンズ |
ボディパターン | 角度 |
ボディスタイル | 角度 |
ディスク素材 | シリコーン |
フィッティング | いいえ |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1" |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | 雌ねじ |
マックス。 温度 | 140度F |
最大 作動圧力 | 150のプサイ |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | 800M4FR |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセント接続 | ユニオンジョイント |
コンセントサイズ | 1" |
コンセントタイプ | ユニオンジョイント |
シート素材 | プラスチック |
ストレーナー | いいえ |
ねじの種類 | NPT |
タイプ | キット |
バルブタイプ | クォーターターンボールバルブ |
プロダクト | モデル | コンセントサイズ | 入口接続 | 入口サイズ | コンセントタイプ | シート素材 | インレットタイプ | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800M4FR 1 | 1" | - | 1" | 雌ねじ | エンジニアリングプラスチック | 雌ねじ | 140度F | 10.3バー | ¥37,651 | 見積依頼
| |
800M4FR 3/4 | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | 雌ねじ | エンジニアリングプラスチック | 雌ねじ | 140度F | 10.3バー | ¥34,051 | 見積依頼
| |
U800M4-FR 3/4 | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | ユニオンジョイント | プラスチック | 雌ねじ | 140度F | 10.3バー | ¥59,177 | 見積依頼
| |
800M4-FR 1 1/2 | 1-1 / 2」 | 雌ねじ | 1 1 / 2 " | 雌ねじ | エンジニアリングプラスチック | 雌ねじ | 140度F | 150のプサイ | ¥135,697 | 見積依頼
| |
800M4FR 1/2 | 1 / 2 " | 雌ねじ | 1 / 2 " | 雌ねじ | エンジニアリングプラスチック | 雌ねじ | 140度F | 150のプサイ | ¥44,149 | 見積依頼
| |
800M4-FR2 | 2" | 雌ねじ | 2" | 雌ねじ | プラスチック | 雌ねじ | 140度F | 150のプサイ | ¥151,650 | 見積依頼
| |
800M4-FR 1 1/4 | 1-1 / 4」 | 雌ねじ | 1 1 / 4 " | 雌ねじ | プラスチック | 雌ねじ | 140度F | 150のプサイ | ¥118,581 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。