WATTS U009-PC-QT-S 1/2 減圧ゾーンアセンブリ、インライン、1/2 インチサイズ、ブロンズ
アイテム: CB3ENR
モデル: U009-PC-QT-S 1/2相互参照:0062965
¥128,173 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
ボディフィニッシュ | ブロンズ |
ボディ材質 | ブロンズ |
ボディスタイル | 列をなして |
ディスク素材 | シリコーン |
フィッティング | いいえ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | ユニオンジョイント |
マックス。 温度 | 180度F |
最大 作動圧力 | 12バー |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | U009 |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | ユニオンジョイント |
シート素材 | ステンレス鋼 |
ストレーナー | はい |
ねじの種類 | NPT |
タイプ | アクセサリーへのバルブ |
バルブタイプ | クォーターターンボールバルブ |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
U009-A-QT 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥142,905 | 見積依頼
| |
U009-A-QT-S 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥179,203 | 見積依頼
| |
U009M2-A-QT-S 1 1/2 | 1-1 / 2」 | 1-1 / 2」 | ¥312,405 | 見積依頼
| |
U009M2-A-QT 1 1/2 | 1-1 / 2」 | 1-1 / 2」 | ¥244,126 | 見積依頼
| |
U009-QT1/2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥90,800 | 見積依頼
| |
U009-QT-S 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥104,692 | 見積依頼
| |
U009M2-QT-S 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥139,794 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。