入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 逆流防止テストキット、3バルブ |
正確さ | フルスケールの+/- 2% |
最大 作動圧力 | 12.1バー |
製造元シリーズ | TK-9A |
船の重量(kg) | 3.9 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 43.94 |
船幅(cm) | 36.58 |
HSコード | 9017800000 |
原産国 | US |
A. この逆流防止テスト キットは、最高温度 210 度 F で操作できます。
A.逆止弁は、下水リフトステーション、エジェクターシステム、廃水ライン、サンプ処分ラインへの逆流を防ぎますが、逆流防止器は、水が給水パイプに逆流するのを防ぎ、飲料水を汚染から保護します.
A. 逆流防止装置は、少なくとも年に XNUMX 回テストする必要があります。
プロダクト | モデル | 正確さ | アイテム価格 | 最大 作動圧力 | 製造元シリーズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK-99E | 1% | 逆流防止テストキット、5バルブ | 13.7バー | TK-99E | ¥806,509 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。