入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蒸発冷却バルブとフロート |
接続タイプ | MNPT |
フロート素材 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
ロッド長 | 2" |
ロッド材質 | 真鍮 |
サイズ | 3 / 8 " |
UPC | 098268435658 |
バルブフロー-フロー(1) | 1.5 |
バルブフロー-フロー(2) | 3 |
バルブフロー-圧力(1) | 50 |
バルブフロー-圧力(2) | 100 |
バルブ材質 | ブロンズ |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
C3 / 8TF | 圧縮 | 3 / 8 " | ¥9,122 | ||
C1 / 4TF-1 | 圧縮 | 1 / 4 " | ¥6,670 | ||
C1 / 4TFAE | 圧縮 | 1 / 4 " | ¥8,423 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。