入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デュアルチェックバルブ |
ボディフィニッシュ | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
接続タイプ | 男性のフレア |
ディスク素材 | サントプレン |
フィッティング | いいえ |
入口サイズ | 3 / 8 " |
インレットタイプ | フレアジョイント |
長さ | 3" |
材料 | 316ステンレススチール |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 13.8バー |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | SD-2 |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセントサイズ | 3 / 8 " |
コンセントタイプ | フレアジョイント |
シート素材 | ノリル |
サイズ | 3 / 8 " |
ストレーナー | いいえ |
バルブタイプ | 遮断弁なし |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8481309000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コンセントサイズ | 入口接続 | 入口サイズ | コンセントタイプ | インレットタイプ | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-2-MN3/8 | 3 / 8 " | おねじ | 3 / 8 " | おねじ | おねじ | 110度F | 200 PSI | 33度F | ¥37,253 | ||
SD-2-MN1/4 | 1 / 4 " | おねじ | 1 / 4 " | おねじ | おねじ | 110度F | 200 PSI | 33度F | ¥39,888 | ||
SD2-MF1/4 | 1 / 4 " | フレアジョイント | 1 / 4 " | フレアジョイント | フレアジョイント | 110度F | 200 PSI | 33度F | ¥30,277 | ||
SD-2-FF 1/4 | 1 / 4 " | フレアジョイント | 1 / 4 " | フレアジョイント | フレアジョイント | 110度F | 200 PSI | 33度F | ¥38,692 | ||
SD-2-FF 3/8 | 3 / 8 " | フレアジョイント | 3 / 8 " | フレアジョイント | フレアジョイント | 110度F | 200 PSI | 33度F | ¥42,044 | ||
SD-2-FN1/4 | 1 / 4 " | 雌ねじ | 1 / 4 " | 雌ねじ | 雌ねじ | 110度F | 200 PSI | 33度F | ¥34,499 | ||
SD-2-FN3/8 | 3 / 8 " | 雌ねじ | 3 / 8 " | 雌ねじ | 雌ねじ | 110度F | 200 PSI | 33度F | ¥37,253 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。