WATTS PWS20131I11 水軟化システム、流量 80 Gpm、入口 2 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水軟化剤 |
バッテリー要件 | 120V |
バイパス | バイパスなし |
注ぐ速さ | 80 gpm |
入口サイズ | 2" |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | 現在ではない |
製造元シリーズ | PWS20 |
ミネラルタンクサイズ | 30 "×72」 |
コンセントサイズ | 2" |
コンセントタイプ | おねじ |
樹脂タイプ | 15立方フィート |
タンクサイズ | 39 "×48」 |
タンクタイプ | グラスファイバー |
バルブデザイン | デジタル |
バルブ材質 | 真鍮 |
バルブタイプ | 計量 |
モデル | バルブタイプ | ブラインタンクサイズ | 注ぐ速さ | 製造元シリーズ | ミネラルタンクサイズ | コンセントタイプ | 樹脂タイプ | タンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS20131F11 | 計量 | 24 "×41」 | 10 gpm | PWS20 | 18 "×65」 | おねじ | 5立方フィート | 24 "×41」 | ¥1,653,066 | 見積依頼
|
PWS20131D11 | 計量 | 18 "×40」 | 5 gpm | PWS20 | 14 "×65」 | おねじ | 3立方フィート | 18 "×40」 | ¥1,399,038 | 見積依頼
|
PWS20131E11 | 計量 | 18 "×40」 | 7 gpm | PWS20 | 16 "×65」 | おねじ | 4立方フィート | 18 "×40」 | ¥1,449,947 | 見積依頼
|
PWS20131G11 | 計量 | 24 "×50」 | 12 GPM | PWS20 | 21 "×62」 | おねじ | 7立方フィート | 24 "×50」 | ¥1,794,387 | 見積依頼
|
PWS20131H11 | 計量 | 30 "×50」 | 15 GPM | PWS20 | 24 "×72」 | おねじ | 10立方フィート | 30 "×50」 | ¥2,122,875 | 見積依頼
|
PWS20131D21 | 計量 | - | 25 gpm | PWS20-2 | 14 "×65」 | おねじ | 3立方フィート | 18 "×40」 | ¥2,243,680 | 見積依頼
|
PWS20131E21 | 計量 | - | 35 gpm | PWS20-2 | 16 "×65」 | おねじ | 4立方フィート | 18 "×40」 | ¥2,343,973 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。