入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シンチクランプ付き修理キット |
ボディ材質 | 黄銅、ステンレス鋼 |
接続タイプ | PEX |
マックス。 圧力 | 160のプサイ |
PEXサイズ | 3 / 4 " |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | 32度から73度F |
UPC | 840213159290 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。