WATTS PB032101-1200 ラジアントバリアコイル、曲げ半径 6 インチ、壁厚 0.16 インチ、オレンジ
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
アイテム価格 | PEXチューブ |
曲げ半径 | 6" |
ボディ材質 | 架橋ポリエチレン |
色 | オレンジ |
コンプライアンス | IPC、IMC、UMC、UPC |
内部径 | 0.574 " |
長さ | 1200ft。 |
材料 | PEX |
マックス。 圧力 | 160のプサイ |
製造元シリーズ | ラディアントPEXプラス |
最小 曲げ半径 | 6" |
外径 | 0.75 " |
PEXサイズ | 5 / 8 " |
温度。 範囲 | 73.4から200 F |
タイプ | ラディアントPEXプラス |
UPC | 098268573497 |
壁の厚さ | 0.16 " |
船の重量(kg) | 46.72 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 107.95 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 曲げ半径 | 内部径 | 長さ | 最小 曲げ半径 | 外径 | PEXサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB032081-1000 | 5" | 0.475 " | 1000ft。 | 5" | 0.625 " | 1 / 2 " | 0.14 " | ¥328,348 | ||
PB032121-1200 | 7" | 0.671 " | 1200ft。 | 7" | 0.875 " | 3 / 4 " | 0.19 " | ¥531,804 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。