WATTS M500Z-BFG-LM 3 減圧検出器逆流防止装置アセンブリ、3 インチ サイズ、ステンレス鋼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
逆流防止タイプ | 減圧検出器アセンブリ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | Zパターン |
バイパスサイズ | 3 / 4 " |
入口接続 | 溝付きジョイント |
入口サイズ | 3" |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | 溝付きジョイント |
シート素材 | ラバー |
タイプ | キット |
モデル | 入口接続 | 入口サイズ | コンセント接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
M500Z-OSY-LM 2 1/2 | フランジ継手 | 2 1 / 2 " | フランジ継手 | ¥1,251,305 | 見積依頼
|
M500Z-OSY-LM8 | フランジ継手 | 8" | フランジ継手 | ¥4,064,074 | 見積依頼
|
M500Z-OSY-LM4 | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | ¥1,641,812 | 見積依頼
|
M500Z-OSY-LM6 | フランジ継手 | 6" | フランジ継手 | ¥2,444,634 | 見積依頼
|
M500Z-OSY-LM10 | フランジ継手 | 10 " | フランジ継手 | ¥6,078,880 | 見積依頼
|
M500Z-OSY-LM3 | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | ¥1,394,567 | 見積依頼
|
M500Z-BFG-LM6 | 溝付きジョイント | 6" | 溝付きジョイント | ¥2,528,484 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。