WATTS M300-DOSY-LM 2 1/2 ダブルチェック検出器逆流防止アセンブリ、2 1/2 インチ サイズ、SS
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルチェックバルブアセンブリ |
逆流防止タイプ | ダブルチェック検出器アセンブリ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | ストレート |
バイパスサイズ | 3 / 4 " |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 2 1 / 2 " |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | フランジ継手 |
タイプ | キット |
モデル | 入口接続 | 入口サイズ | コンセント接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
M300-DOSY-LM 4 | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | ¥1,567,066 | 見積依頼
|
M300-DOSY-LM 3 | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | ¥1,203,389 | 見積依頼
|
M300-OSY-CFM3 | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | ¥1,085,997 | 見積依頼
|
M300-OSY-CFM6 | フランジ継手 | 6" | フランジ継手 | ¥1,493,994 | 見積依頼
|
M300-OSY-CFM4 | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | ¥1,408,225 | 見積依頼
|
M300-OSY-CFM 2 1/2 | フランジ継手 | 2 1 / 2 " | フランジ継手 | ¥953,509 | 見積依頼
|
M300-OSY-GPM 8 | フランジ継手 | 8" | フランジ継手 | ¥2,703,435 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。