入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
ブローダウンアウトレット接続 | 雌ねじ |
ボディ材質 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 |
ボディパターン | ワイ |
ボディスタイル | ワイ |
カバー材質 | 鉛フリー銅シリコン合金 |
カバータイプ | ガスケット付きキャップ |
ガスケット材料 | ガーロック |
入口接続 | ソケット |
入口サイズ | 1 1 / 2 " |
インレットタイプ | ソケット |
Lead | 現在ではない |
製造元シリーズ | LF777 |
コンセント接続 | ソケット |
コンセントサイズ | 1-1 / 2」 |
コンセントタイプ | ソケット |
リテーナーカバータイプ | ガスケット付きキャップ |
スクリーン素材 | 304ステンレススチール |
画面サイズ | 20メッシュ |
ストレーナー | ワイ |
船の重量(kg) | 1.98 |
プロダクト | モデル | リテーナーカバータイプ | ブローダウンアウトレット接続 | ボディ材質 | スクリーン素材 | 画面サイズ | カバー材質 | ガスケット材料 | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFS777M3-20 2 | ガスケット付きキャップ | 雌ねじ | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | 304ステンレススチール | 20メッシュ | 鉛フリー銅シリコン合金 | ガーロック | 2" | ¥102,006 | ||
LFS777M1-60 1 | ガスケット付きキャップ | 雌ねじ | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | 304ステンレススチール | 60メッシュ | 鉛フリー銅シリコン合金 | ガーロック | 1" | ¥50,316 | ||
LFS777M1-20 1 1/4 | ガスケット付きキャップ | 雌ねじ | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | 304ステンレススチール | 20メッシュ | 鉛フリー銅シリコン合金 | ガーロック | 1 1 / 4 " | ¥57,188 | ||
LFS777SI 1/2 | クロージャープラグでタップ | ソケット | 真鍮 | ステンレス鋼 | 40メッシュ | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | NBR | 1 / 2 " | ¥11,005 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。