WATTS LFM500-OSY-GPM 4 減圧検出器逆流防止アセンブリ、4 インチ サイズ、鉛フリー
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
逆流防止タイプ | 減圧検出器アセンブリ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | ストレート |
バイパスサイズ | 3 / 4 " |
ディスク素材 | ラバー |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 4" |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | gpm |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | フランジ継手 |
シート素材 | ラバー |
タイプ | キット |
モデル | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
LFM500-OSY-CFM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | ¥1,215,370 | 見積依頼
|
LFM500-OSY-CFM3 | 3" | ¥1,343,061 | 見積依頼
|
LFM500-OSY-GPM 8 | 8" | ¥4,015,933 | 見積依頼
|
LFM500-OSY-CFM4 | 4" | ¥1,583,835 | 見積依頼
|
LFM500-OSY-CFM6 | 6" | ¥2,325,324 | 見積依頼
|
LFM500-OSY-CFM10 | 10 " | ¥5,728,704 | 見積依頼
|
LFM500-OSY-GPM 3 | 3" | ¥1,343,061 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。