入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度および圧力リリーフバルブ |
ボディ材質 | 鉛フリー銅シリコン合金 |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | おねじ |
Lead | 現在ではない |
製造元シリーズ | LFLL40XL |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
圧力範囲 | 75から150へのpsi |
リリーフ圧力 | 150 psi |
シャンクの長さ | 1 21 / 32 " |
船の重量(kg) | 1.31 |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | リリーフ圧力 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LFLLL40XL-M15 150210 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 150 psi | 1 25 / 32 " | ¥129,750 | ||
LFLL40XL-M15 150-210 1 | 1" | 1" | 150 psi | 1 25 / 32 " | ¥355,924 | ||
LFLL40XL 75-210 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 75 psi | 1 21 / 32 " | ¥146,019 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。