入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホース接続バキュームブレーカ |
ボディフィニッシュ | 真鍮 |
ボディ材質 | 鉛フリー真鍮 |
ディスク素材 | ラバー |
フィッティング | いいえ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | 雌ねじ |
マックス。 温度 | 180度F |
最大 作動圧力 | 8.6バー |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | LF8 |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | おねじ |
ストレーナー | いいえ |
ねじの種類 | Ght |
バルブタイプ | 遮断弁なし |
船の重量(kg) | 0.12 |
プロダクト | モデル | ねじの種類 | ボディ材質 | 入口サイズ | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 製造元シリーズ | 最小温度 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紀元前8年 3/4 | Ght | 真鍮 | 3 / 4 " | 180度F | 8.6バー | 8 | 33度F | 3 / 4 " | ¥10,720 | ||
S-8C1/2 | NPTF | 真鍮 | 1 / 2 " | 180度F | 8.6バー | 8 | 33度F | 1 / 2 " | ¥19,284 | ||
LF8C 3/4 | Ght | 鉛フリー真鍮 | 3 / 4 " | 180度F | 8.6バー | LF8 | 33度F | 3 / 4 " | ¥13,773 | ||
LF8BC 3/4 | Ght | 鉛フリー真鍮 | 3 / 4 " | 180度F | 8.6バー | LF8 | 33度F | 3 / 4 " | ¥13,474 | ||
LF8AC 3/4 | Ght | 鉛フリー銅シリコン合金 | 3 / 4 " | 180度F | 8.6バー | LF8 | 33度F | 3 / 4 " | ¥18,448 | ||
LF8A 3/4 | Ght | 鉛フリー銅シリコン合金 | 3 / 4 " | 180度F | 8.6バー | LF8 | 33度F | 3 / 4 " | ¥11,403 | ||
8C 3/4 | Ght | 真鍮 | 3 / 4 " | 180度F | 8.6バー | 8 | 33度F | 3 / 4 " | ¥11,022 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。