入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
ボディ材質 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 |
ボディパターン | ワイ |
ボディスタイル | ワイ |
カバー材質 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 |
カバータイプ | クロージャープラグでタップ |
ガスケット材料 | EPDM |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | 現在ではない |
製造元シリーズ | LF777S |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1" |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
リテーナーカバータイプ | クロージャープラグでタップ |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
画面サイズ | 60メッシュ |
ストレーナー | ワイ |
船の重量(kg) | 1.85 |
モデル | カバー材質 | 入口サイズ | コンセントサイズ | リテーナーカバータイプ | 画面サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LF777SM1-60 1 1/4 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | クロージャープラグでタップ | 60メッシュ | ¥61,587 | |
LF777SM1-100 1 1/4 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | クロージャープラグでタップ | 100メッシュ | ¥61,587 | |
LF777SM1-40 1 1/4 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | クロージャープラグでタップ | 40メッシュ | ¥61,587 | |
LF777SM1-100 1 1/2 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | 1 1 / 2 " | 1" | クロージャープラグでタップ | 100メッシュ | ¥68,459 | |
LF777S-40 1 1/2 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | 1 1 / 2 " | 1" | クロージャープラグでタップ | 40メッシュ | ¥68,459 | |
LF777SM1-80 1 1/2 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | 1 1 / 2 " | 1" | クロージャープラグでタップ | 80メッシュ | ¥68,459 | |
LF777SM3-40 2 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | 2" | 1 1 / 4 " | クロージャープラグでタップ | 40メッシュ | ¥109,153 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。