入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレッシャーリリーフバルブ |
ボディ材質 | 真鍮 |
入口接続 | おねじ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | おねじ |
Lead | 現在ではない |
製造元シリーズ | LF53 |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
圧力範囲 | 75〜125 Psi |
リリーフ圧力 | 100 psi |
船の重量(kg) | 0.27 |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | リリーフ圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LF53-75 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 75 psi | ¥25,585 | ||
LF53-125 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 125のプサイ | ¥24,792 | ||
LF53-125 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 125のプサイ | ¥28,206 | ||
LF53-75 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 75 psi | ¥26,635 | ||
LF53-100 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 100 psi | ¥30,103 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。